DJヘッドホン

DJヘッドホン audio-technica

DJ用に独自開発した高音質Φ45mmドライバーを搭載。
プロDJの現場に適応する2,000mWの高耐入力。
360度のピボットイヤカップ機構により、装着の自由度と遮音性を高めたオンイヤータイプ。
ミニマルなデザインでボディの軽量化を実現。
長時間のDJプレイでも快適な、耐久性に優れた立体縫製イヤパッド。
ハードな使用でも安心のロック機構付き着脱式コード。
メンテナンス性を考慮した交換可能なヘッドバンドクッションとイヤパッド。
用途に合わせて使用できる2種類のタイプ別コードを付属。(DJ用カールコード/ポータブル用ストレートコード)
DJ用としても、ポータブル用としても高音質なヘッドホンとしてご使用いただける2種類のコードを付属しました。用途に合わせてお使いいただけます。

付属品コード(着脱式):片出し1.2m(3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)、カールコード(着脱式):片出し(1.2m~3.0m、3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)、6.3mmステレオ標準変換プラグアダプター、 ポーチ 型式密閉ダイナミック型 質量(g)220(コード除く) 入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック、Φ6.3mmステレオ標準ジャック 再生周波数帯域(Hz)5~40,000 音圧レベル(dB)100/mW インピーダンス(Ω)37 ドライバーユニット(Φmm)45 最大入力(mW)2000 装着方式オーバーヘッド 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19575597 ATH-PRO7X
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする