掛時計

掛時計 セイコー(SEIKO) 掛時計 セイコー(SEIKO)

生活防水仕様だから、キッチンや浴室でも安心して使える掛時計です

表示方式アナログ 機能強化防湿・防塵型、ステップセコンド 直径(Φmm)218 材質プラスチック枠グレー模様塗装、前面:ガラス 質量(g)520 種類掛時計 寸法(Φ×mm)218×46 電池単3(マンガン)×1 電池寿命約1年 内容量1個
注意
※サウナのように50℃以上になる所、温泉場のようにガスが発生する所、レンジフードの周辺や天ぷら専門店の調理場、油を大量に使う工場など、油分がたいへん多い所では使えません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19624579 KS441H
7,000
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする