日本油化工業
YUNISOL F#2
F#1、F#2は、両者を併用することにより、優れた洗浄効果を発揮しコンテナ床材に付着、堆積した動植物油、鉱物油の汚れを効果的に除去すると共に、残存する悪臭も軽減します。
容量(L)
18
液色
無色透明
主成分
過酸化物
引火点(℃)
なし
密度(g/cm
3
)
1.03(15℃)
危険物の類別
非危険物
反応
弱酸性
内容量
1ケース(18L)
注意
※F#1またはF#2を単独で使用しても効果はありません
※両者は全く異質ですから、散布使用時以外は絶対に混合しないでください
※F#2の缶内にゴミや砂塵等が混入したり、小出しにした残液を缶にもどすと、成分の一部が分解して効果が低下します
※容器蓋の開閉に注意し異物が混入しないようにしてください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19576769
-
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島(代引の場合)
1
お送りできません