曜日別特売

ハイカーボン

ハイカーボン - 日本油化工業ハイカーボン - 日本油化工業ハイカーボン - 日本油化工業
(1件のレビュー)

内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。
特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。

容量(L)18液色淡黄色透明主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.10(15℃)危険物の類別非危険物反応アルカリ性内容量1缶(18L)
注意
※グラファイトコーティング・塗料は剥がれる場合があります
※亜鉛は侵される場合があります
※長時間の加温により水分が多量に蒸発した場合、内容物が折出することがありますので、適宜清水を補給してください
※廃液は、産業廃棄物として処理して下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19576927-
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島(代引の場合)1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19576927
2022-05-10
用途: エンジンOH
ボディショプサント

アルカリ性粉末カーボン洗浄剤に比べてアルミ材などには変色などもなくキレイにカーボンが
おとせます。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする