曜日別特売

セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】200V用(R)

セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】200V用(R) - 坂口電熱セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】200V用(R) - 坂口電熱セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】200V用(R) - 坂口電熱セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】200V用(R) - 坂口電熱セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】200V用(R) - 坂口電熱セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】200V用(R) - 坂口電熱セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】200V用(R) - 坂口電熱セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】200V用(R) - 坂口電熱
(1件のレビュー)

テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。
そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。
テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。
ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。
テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。
また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。
低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。

用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。付属品電源コード厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)187プラグなし内容量1本
注意
※テクヒーターは外装被覆の損傷防止に特に留意してください。被覆の損傷は、絶縁抵抗値の低下や漏電事故 につながるおそれがあります。
※メガーチェックで異常が発見された場合は損傷による絶縁不良箇所を除去し、 新しいヒーターに交換をしてください。
※地面に引きずらないでください。
※設置箇所に被覆を損傷させるようなバリや鋭利な物がないことを確認してください。
※安全靴などで踏みつけないでください。
※重量物などをヒーターの上に載せないでください。
※ヒーターを強く引張ったり、無理な力を加えないように注意してください。
※最小曲げRは規定値(15mmR)に従って施工ください。
※敷設したヒーター上には他の発熱体や金属類を設置しないでください。
※保温材の浸水防止処理を行ってください。(保温効果維持、絶縁抵抗劣化防止の観点)
※医療用途には使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
使用温度範囲(℃)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19592738T6201AC200-30℃~60℃【発熱部】18.5±1.51
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
19592747T6202AC200-30℃~60℃【発熱部】18.5±1.52
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
19592756T6203AC200-30℃~60℃【発熱部】18.5±1.53
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19592765T6205AC200-30℃~60℃【発熱部】18.5±1.55
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
19592774T6210AC200-30℃~60℃【発熱部】18.5±1.510
オープン
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【製品紹介】テクヒーター/自由自在編
この動画は、1が参考にしています。
【製品紹介】テクヒーターによる融雪効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19592765
2022-11-18
用途: 冷凍倉庫内のヒーター
銚子鮮冷株式会社

すぐに発送してもらい助かった。
値段も手頃なので、今後も使用していきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする