曜日別特売

トリック!クリアシート

トリック!クリアシート - ヒサゴトリック!クリアシート - ヒサゴトリック!クリアシート - ヒサゴトリック!クリアシート - ヒサゴトリック!クリアシート - ヒサゴトリック!クリアシート - ヒサゴ

目の錯覚を利用したトリックパターンによって、挟んだ書類の文字が分断されたように見えます。
クリアフォルダに挟んだり、離席時の机の上の書類や決裁待ちのトレーの書類の上に載せておくだけで、簡単にセキュリティ対策ができます。
のぞき見防止、個人情報などの書類のセキュリティ対策に。A4サイズのクリアフォルダに収まるサイズです。

用途見せたくない書類の目隠しに。厚さ(mm)0.3材質PET寸法(mm)持ち手含む:215×300、持ち手含まず:200×300内容量1枚
注意
※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19598426OP245064-8850-48
390
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
19598435OP245164-8850-49
390
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする