電動給油ポンプ スピーダー
ホームタンクへの給油、移し替えが楽にできる電動給油ポンプ。吐出ホースの長さは1.7m、高いところへの給油もラクラク。18Lポリタンクが約90秒で移し替え可能。吐出ホース先端に液ダレ防止のキャップ付き。ACコード抜け防止の電源コードフック付き。ホースを巻いて固定できるホースバンド付き。
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 用途:
- 一斗缶からの吸い出し
水を吸い出して移しますが、初期の調子が続くのは4ヶ月くらい。そこからどんどんモーターが弱くなり半年で動かなくなります。
現在2つ目ですが、寿命半年。しかしメーカーが1年保証しているので、連絡の手間を惜しまなければ1年は使えますね。
- 用途:
- 灯油タンクへの給油
1年で壊れました(泣)
この商品はリピートしません!
他を探します。
- 対象商品:
- 19618175
- 用途:
- 屋外灯油タンクへの給油
電源ケーブル(ACアダプター)は一般的な既製品を使っているようで、防水機能もないため、屋外での使用に適さない。こちらは雪国なので屋外電源使用上、雪上に電源ケーブルやACアダプターをそのまま置けないのは非常に困る。
- 対象商品:
- 19618175
- 用途:
- 灯油18Lポリタンから400Lホームタンクへ移送する
灯油単価;定期配送100円/Lー店頭販売80円/L=差額20円/L。
使用量500L/年の場合、10,000円/年のメリットになる。
投資額はモノタロウからポンプ1台を購入し、市販18Lポリタン4個購入を
加えても1年で回収可能である。
作業の安全性,清潔,機能及び価格面より今回の方式に決めた。
P.S)
市内のホームセンター大型店を回り、Head2m(1.8m)くらいの灯油ポンプを探したが取り扱っている店はなかった。
→ パイプ足場で架台を作り、18Lポリタンを傾けてホームタンクへ
移送を考えたが、インベスト・安全性・労力の面から諦めていた。
しかし、モノタローのポンプを見つけた時は、嬉しかった。
- 対象商品:
- 19618175
- 用途:
- 灯油タンクへの給油
先端に満タン停止させる為のセンサー無し!
満タン給油される方は、溢れに要注意です!
先端が液に浸かっても止まりません!
あとは今のところ問題無しです。
ファンヒーターの灯油缶など、先端部が見えない物に給油される方は細心の注意が必要です!