灯油ポンプ 自動停止型
自動停止式灯油ポンプ。給油が終わると自動的に止まる。背の低いポリタンクにも使用可能。灯油専用。
用途電動給油ポンプ、電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS
使用温度(℃)5~40
吐出量(L/min)10
内容量1個
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19618254 | CP-21C | 19618227 | CP-21 |
|
灯油ポンプ 自動停止型 | センタック | 1個 | ¥899 税込¥989 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 19618227
2024-01-10
- 用途:
- ストーブタンクの給油
その他業種
手動ポンプで灯油を給油していましたが電動なので凄く楽です。また自動で停止してくれるので溢れる心配がなく重宝しています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 19618227
2024-02-22
- 用途:
- そりゃ灯油の給油
その他業種
こういう自動ものはすぐ壊れるからと敬遠してたが、めちゃくちゃ便利。ただ入れ終わったあと缶から外す時、灯油が垂れるのでそこは気を回した方が良いですね。自分は気を付けててもこぼしちゃう。
- 対象商品:
- 19618227
2023-12-27
- 用途:
- 灯油の供給
乾商店 様
(製造業)
とてもパワフルです。電池が単三4個使用している為か、凄く早くて驚きました。又、スイッチも使いやすくしてあり使いやすいです。
- 対象商品:
- 19618227
2023-12-21
- 用途:
- 石油ストーブのタンクに入れる
コンパクトで18Lタンク丁度いい長さがいい。後、単1電池2本じゃなくて単3電池4本使用出来るのがいい!
後は耐久性はどうかな?長く使えるといいけど…
- 対象商品:
- 19618227
2023-03-30
- 用途:
- 屋外作業
ペクッド 様
(建設業・工事業)
文字通り灯油ポンプとして使いました。自動停止するので灯油こぼしは皆無となり、拭き掃除から解放されました。