スポットクーラー

スポットクーラー 広電(KODEN)

キャスター付きで移動がラクラク。連続排水対応(ドレンホース付属)。

用途ミニスポットクーラー、ミニスポットエアコン、スポットクーラー、エアコン、スポットエアコン、クーラー、冷房として。 セット内容ドレンホース(1.5m)、取扱説明書 質量(kg)36 ホワイト/ブルー 電源(V)AC100 (50Hz/60Hz) 消費電力(W)(冷風強運転時)910/1125(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×810 保証期間お買い上げ日より1年 冷房能力(kW)(50Hz/60Hz):2.2/2.5 (一馬力タイプ) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19618568 KSM25Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする