サイクルガレージ (2台用)

サイクルガレージ (2台用) YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

壁面に置けて有効面積が広く使える片屋根式のサイクルガレージ。自転車やバイク等の簡易ガレージに最適。お庭の簡易物置としても便利。前面・左右フルクローズが可能。3方向からの出入りができる。物干しホール付で雨天時の洗濯干しにも使える。

用途サイクルポート、サイクルハウス、サイクルテント、自転車収納、簡易ガレージ、雨除けとして。 材質スチール、ポリエステル 質量(kg)16 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1900×1220×1760 組立時間40~60分 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19618629 SガラージK
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19618629
2020-01-19
用途:
自宅での自転車、日用品の保管に
製造業

フレームはしっかりした作りでグラつきもなく、壁に沿うように設置することもあり安定感があります。
よくあるトンネル型のガレージと違い三面が開くので色んな使い方ができると思います。自転車やバイクだけでなく物置替わりにもいいサイズです。
説明書にも書かれていますが、組み立て用のナットが固いので、10mmのラチェットレンチと3番のプラスドライバーは必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする