Z-DRAGON ロングスリーブ 75124

Z-DRAGON ロングスリーブ 75124 - 自重堂Z-DRAGON ロングスリーブ 75124 - 自重堂Z-DRAGON ロングスリーブ 75124 - 自重堂Z-DRAGON ロングスリーブ 75124 - 自重堂Z-DRAGON ロングスリーブ 75124 - 自重堂Z-DRAGON ロングスリーブ 75124 - 自重堂Z-DRAGON ロングスリーブ 75124 - 自重堂Z-DRAGON ロングスリーブ 75124 - 自重堂
(39件のレビュー)

夏場に最適な接触冷感素材
吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー

機能
接触冷感素材
吸汗・速乾
消臭
抗菌
ストレッチ
素材ストレッチ天竺(ポリエステル90%・ポリウレタン10%)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※濃色の商品は汗や摩擦により、色移りの可能性がございます。
全48種類を絞り込む
サイズ
48種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1960801675124SS70ネービー
2,000
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
1960802575124S76ネービー
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960803475124M82ネービー
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960804375124L88ネービー
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960805975124LL94ネービー
2,000
1,190
1,309(税込)
6日以内出荷
1960806875124EL100ネービー
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960807775124SS70ホワイト
2,000
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
1960808675124S76ホワイト
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960809575124M82ホワイト
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960810475124L88ホワイト
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960811375124LL94ホワイト
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960812975124EL100ホワイト
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960813875124SS70ブラック
2,000
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
1960814775124S76ブラック
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960815675124M82ブラック
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960816575124L88ブラック
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960817475124LL94ブラック
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960819975124SS70カモフラージュ
2,000
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
1960820875124S76カモフラージュ
2,000
1,190
1,309(税込)
6日以内出荷
返品不可
1960821775124M82カモフラージュ
2,000
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
1960822675124L88カモフラージュ
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960823575124LL94カモフラージュ
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960824475124EL100カモフラージュ
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960825375124SS70シルバーカモフラ
2,000
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
1960826975124S76シルバーカモフラ
2,000
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
1960827875124M82シルバーカモフラ
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960828775124L88シルバーカモフラ
2,000
1,190
1,309(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
1960829675124LL94シルバーカモフラ
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960830575124EL100シルバーカモフラ
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960831475124SS70ブラックカモフラ
2,000
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
1960832375124S76ブラックカモフラ
2,000
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
1960833975124M82ブラックカモフラ
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960834875124L88ブラックカモフラ
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960835775124LL94ブラックカモフラ
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960836675124EL100ブラックカモフラ
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960837575124SS70ホワイトアリゲーター
2,000
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
1960838475124S76ホワイトアリゲーター
2,000
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
1960839375124M82ホワイトアリゲーター
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960840975124L88ホワイトアリゲーター
2,000
1,190
1,309(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
1960841875124LL94ホワイトアリゲーター
2,000
1,190
1,309(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
1960842775124EL100ホワイトアリゲーター
2,000
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
1960843675124SS70ブラックアリゲーター
2,000
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
1960844575124S76ブラックアリゲーター
2,000
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
1960845475124M82ブラックアリゲーター
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960846375124L88ブラックアリゲーター
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960847975124LL94ブラックアリゲーター
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960848875124EL100ブラックアリゲーター
2,000
1,190
1,309(税込)
当日出荷
1960818375124EL100ブラック
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19608059
2025-07-06
用途: 清掃作業時
KIREI工房サービス業

同じ様な商品が多いが、この価格帯なら満足できる。
サイズは、いつものサイズで良いと思いますよ!

対象商品 : 19608034
2024-07-01
用途: 作業服用インナーとして
製造業

夏季作業服用インナーとして購入しました
薄手なのにしっかりしていて、しかも涼しい
大変良い商品です

対象商品 : 19608165
2023-10-18
用途: 日常農作業時
農・林・水産業

価格も手頃で、デザイン・機能性申し分無いです。
冬、夏用購入し愛用しています。

対象商品 : 19608165
2023-06-29
用途: 着心地がいいです
自動車・二輪車・自転車関連業

夏季の屋外作業用に使っていますが、着心地よく、動きやすく、とても快適に作業できます。必要になったらまた購入しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19608043
2023-09-12
用途: 農作業
NPO法人はぴねすサービス業

思ったより着た時のフイット感が良かった。細かな裁断、作りも良く次回も注文してもいいかなと思っている。

1が参考にしています
対象商品 : 19608348
2022-12-10
用途: さらさらしていて
農・林・水産業

着心地よいです。適度にサポーターが聞いているので背筋が伸びて良いですね。

対象商品 : 19608034
2022-10-06
用途: 厨房で作業時
うどん陣飲食業

涼しいです。水仕事で袖口が濡れても気持ち悪くないです。すぐ乾きます。

1が参考にしています
対象商品 : 19608174
2022-07-13
用途: 屋外作業時

とても涼しく速乾性があるため重宝しています。お値段もリーズナブルであと数枚購入したいと考えています。とても良い商品です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする