曜日別特売

HenlyBegins(ヘンリービギンズ) シートバッグ DH-722 A4

HenlyBegins(ヘンリービギンズ) シートバッグ DH-722 A4 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HenlyBegins(ヘンリービギンズ) シートバッグ DH-722 A4 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HenlyBegins(ヘンリービギンズ) シートバッグ DH-722 A4 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HenlyBegins(ヘンリービギンズ) シートバッグ DH-722 A4 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HenlyBegins(ヘンリービギンズ) シートバッグ DH-722 A4 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HenlyBegins(ヘンリービギンズ) シートバッグ DH-722 A4 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HenlyBegins(ヘンリービギンズ) シートバッグ DH-722 A4 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HenlyBegins(ヘンリービギンズ) シートバッグ DH-722 A4 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)
(3件のレビュー)

使い勝手の良いA4サイズで、乗降時に足が当たりにくい低めの設計です。容量可変式でイザという時には容量アップも可能です。

容量(L)7~12セット内容シートバッグ本体、固定用ベルト4本、シート巻き固定ベルト2本、ショルダーベルト、レインカバー本体寸法(縦×横×高さ)(mm)約345×250×150~220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1962210497241
9,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19622104
2025-10-24
用途: 自転車の物入れ

バイク用品なのですが、自転車にも大きさがピッタリです。
通勤用の自転車に取り付けました。ちょっとした着替えとか
小物類など大きさが2段回にできるので大変便利に使ってます。ワンタッチで取り外しができるのでそのまま会社に持って行けるのもいいですね。ただ防水性と値段が気になりますが作りもしっかりとしてて便利に使ってます。

2025-03-18
用途: ct110に取付け
製造業

カブの荷台に取り付けましたが作りがしっかりしているので上手く固定できましたサイスも大き過ぎず
ちょうどいいです

1が参考にしています
対象商品 : 19622104
2020-10-09
用途: ツーリングの工具入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

蓋に傾斜がない、このぐらいの大きさのバッグを探していました。タイヤレバーやアクスルボルト用のデカいメガネ、携帯用空気入れなどを入れています。シートにしっかりフィットして、オフロード走ってても安定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする