曜日別特売

DCノイズフィルタ SNAシリーズ

DCノイズフィルタ SNAシリーズ - コーセルDCノイズフィルタ SNAシリーズ - コーセルDCノイズフィルタ SNAシリーズ - コーセルDCノイズフィルタ SNAシリーズ - コーセルDCノイズフィルタ SNAシリーズ - コーセルDCノイズフィルタ SNAシリーズ - コーセルDCノイズフィルタ SNAシリーズ - コーセル
(1件のレビュー)
形状カバー付きタイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプシリーズSNA定格電圧(V)DC±50(+Vin─COM-in、-Vin─COM-in)使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~75絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)内容量1個
全13種類を絞り込む
質量(g)
端子形状
定格電流(A)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
端子形状
定格電流(A)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
直流抵抗(max)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19693626SNA-01-000130(max)コネクタ152×35×93(W×H×D)[突起物含まず]190(mΩ)
オープン
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19693635SNA-01-000-D140(max)コネクタ152×35×93(W×H×D)[突起物含まず]190(mΩ)
オープン
2,198
2,418(税込)
22日以内出荷
返品不可
19693644SNA-01-223-D140(max)コネクタ152×35×93(W×H×D)[突起物含まず]190(mΩ)
オープン
2,198
2,418(税込)
22日以内出荷
返品不可
19693653SNA-03-000130(max)コネクタ352×35×93(W×H×D)[突起物含まず]90(mΩ)
オープン
1,798
1,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
19693669SNA-03-000-D140(max)コネクタ352×35×93(W×H×D)[突起物含まず]90(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
22日以内出荷
返品不可
19693678SNA-03-223-D140(max)コネクタ352×35×93(W×H×D)[突起物含まず]90(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
22日以内出荷
返品不可
19693687SNA-06-000150(max)コネクタ652×35×117(W×H×D)[突起物含まず]50(mΩ)
オープン
1,898
2,088(税込)
22日以内出荷
返品不可
19693696SNA-06-000-D160(max)コネクタ652×35×117(W×H×D)[突起物含まず]50(mΩ)
オープン
2,298
2,528(税込)
22日以内出荷
返品不可
19693705SNA-06-000-DT170(max)ねじ652×35×117(W×H×D)[突起物含まず]50(mΩ)
オープン
2,898
3,188(税込)
22日以内出荷
返品不可
19693714SNA-06-000-T160(max)ねじ652×35×117(W×H×D)[突起物含まず]50(mΩ)
オープン
2,598
2,858(税込)
22日以内出荷
返品不可
19693723SNA-06-223-D160(max)コネクタ652×35×117(W×H×D)[突起物含まず]50(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
22日以内出荷
返品不可
19693739SNA-06-223-DT170(max)ねじ652×35×117(W×H×D)[突起物含まず]50(mΩ)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
19693748SNA-06-223-T160(max)ねじ652×35×117(W×H×D)[突起物含まず]50(mΩ)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19693644
2024-06-28
用途: 非常にノイズが多い環境で、遮断したい
その他業種

この製品は、同社の同等品を比較しても、劣悪な環境での遮断性能が非常に高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする