曜日別特売

単相ノイズフィルタ EAPシリーズ

単相ノイズフィルタ EAPシリーズ - コーセル単相ノイズフィルタ EAPシリーズ - コーセル単相ノイズフィルタ EAPシリーズ - コーセル単相ノイズフィルタ EAPシリーズ - コーセル単相ノイズフィルタ EAPシリーズ - コーセル単相ノイズフィルタ EAPシリーズ - コーセル単相ノイズフィルタ EAPシリーズ - コーセル
シリーズEAP端子形状ねじ定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)170(max)タイプ外部インパルス減衰タイプ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)内容量1個
全108種類を絞り込む
定格電流(A)
コンデンサ容量(F)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
コンデンサ容量(F)
形状
漏洩電流
直流抵抗(max)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19744358EAP-03-0003(公称値)なしカバー付き(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)180(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744367EAP-03-000-D3(公称値)なしカバー付き(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)180(mΩ)
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
19744376EAP-03-1013(公称値)100pカバー付き(入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA(max)180(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744385EAP-03-101-D3(公称値)100pカバー付き(入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA(max)180(mΩ)
オープン
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744394EAP-03-1023(公称値)1000pカバー付き-180(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744403EAP-03-102-D3(公称値)1000pカバー付き-180(mΩ)
オープン
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744419EAP-03-2213(公称値)221pカバー付き(入力125/250V 60Hz)25μA/50μA(max)180(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744428EAP-03-221-D3(公称値)221pカバー付き(入力125/250V 60Hz)25μA/50μA(max)180(mΩ)
オープン
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744437EAP-03-2223(公称値)2200pカバー付き-180(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744446EAP-03-222-D3(公称値)2200pカバー付き-180(mΩ)
オープン
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744455EAP-03-3313(公称値)330pカバー付き(入力125/250V 60Hz)37.5μA/75μA(max)180(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744464EAP-03-331-D3(公称値)330pカバー付き(入力125/250V 60Hz)37.5μA/75μA(max)180(mΩ)
オープン
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744473EAP-03-3323(公称値)3300pカバー付き-180(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744489EAP-03-332-D3(公称値)3300pカバー付き-180(mΩ)
オープン
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744498EAP-03-4713(公称値)470pカバー付き(入力125/250V 60Hz)50μA/100μA(max)180(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744507EAP-03-471-D3(公称値)470pカバー付き(入力125/250V 60Hz)50μA/100μA(max)180(mΩ)
オープン
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744516EAP-03-6813(公称値)680pカバー付き(入力125/250V 60Hz)75.5μA/150μA(max)180(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744525EAP-03-681-D3(公称値)680pカバー付き(入力125/250V 60Hz)75.5μA/150μA(max)180(mΩ)
オープン
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744534EAP-06-0006(公称値)なしカバー付き(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)110(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744543EAP-06-000-D6(公称値)なしカバー付き(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)110(mΩ)
オープン
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744559EAP-06-1016(公称値)100pカバー付き(入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA(max)110(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744568EAP-06-101-D6(公称値)100pカバー付き(入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA(max)110(mΩ)
オープン
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744577EAP-06-1026(公称値)1000pカバー付き-110(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744586EAP-06-102-D6(公称値)1000pカバー付き-110(mΩ)
オープン
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744595EAP-06-2216(公称値)221pカバー付き(入力125/250V 60Hz)25μA/50μA(max)110(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744604EAP-06-221-D6(公称値)221pカバー付き(入力125/250V 60Hz)25μA/50μA(max)110(mΩ)
オープン
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744613EAP-06-2226(公称値)2200pカバー付き-110(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744629EAP-06-222-D6(公称値)2200pカバー付き-110(mΩ)
オープン
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744638EAP-06-3316(公称値)330pカバー付き(入力125/250V 60Hz)37.5μA/75μA(max)110(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744647EAP-06-331-D6(公称値)330pカバー付き(入力125/250V 60Hz)37.5μA/75μA(max)110(mΩ)
オープン
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744656EAP-06-3326(公称値)3300pカバー付き-110(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744665EAP-06-332-D6(公称値)3300pカバー付き-110(mΩ)
オープン
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744674EAP-06-4716(公称値)470pカバー付き(入力125/250V 60Hz)50μA/100μA(max)110(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744683EAP-06-471-D6(公称値)470pカバー付き(入力125/250V 60Hz)50μA/100μA(max)110(mΩ)
オープン
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744699EAP-06-6816(公称値)680pカバー付き(入力125/250V 60Hz)75.5μA/150μA(max)110(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744708EAP-06-681-D6(公称値)680pカバー付き(入力125/250V 60Hz)75.5μA/150μA(max)110(mΩ)
オープン
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744717EAP-10-00010(公称値)なしカバー付き(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)40(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744726EAP-10-000-D10(公称値)なしカバー付き(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)40(mΩ)
オープン
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744735EAP-10-10110(公称値)100pカバー付き(入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA(max)40(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744744EAP-10-101-D10(公称値)100pカバー付き(入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA(max)40(mΩ)
オープン
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744753EAP-10-10210(公称値)1000pカバー付き-40(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744769EAP-10-102-D10(公称値)1000pカバー付き-40(mΩ)
オープン
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744778EAP-10-22110(公称値)221pカバー付き(入力125/250V 60Hz)25μA/50μA(max)40(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744787EAP-10-221-D10(公称値)221pカバー付き(入力125/250V 60Hz)25μA/50μA(max)40(mΩ)
オープン
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744796EAP-10-22210(公称値)2200pカバー付き-40(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744805EAP-10-222-D10(公称値)2200pカバー付き-40(mΩ)
オープン
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744814EAP-10-33110(公称値)330pカバー付き(入力125/250V 60Hz)37.5μA/75μA(max)40(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744823EAP-10-331-D10(公称値)330pカバー付き(入力125/250V 60Hz)37.5μA/75μA(max)40(mΩ)
オープン
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744839EAP-10-33210(公称値)3300pカバー付き-40(mΩ)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744848EAP-10-332-D10(公称値)3300pカバー付き-40(mΩ)
オープン
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする