単相ノイズフィルタ NBCシリーズ

単相ノイズフィルタ NBCシリーズ - コーセル単相ノイズフィルタ NBCシリーズ - コーセル単相ノイズフィルタ NBCシリーズ - コーセル単相ノイズフィルタ NBCシリーズ - コーセル単相ノイズフィルタ NBCシリーズ - コーセル単相ノイズフィルタ NBCシリーズ - コーセル単相ノイズフィルタ NBCシリーズ - コーセル単相ノイズフィルタ NBCシリーズ - コーセル
シリーズNBC端子形状ねじ定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250内容量1個
全40種類を絞り込む
定格電流(A)
コンデンサ容量(F)
形状
40種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
コンデンサ容量(F)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19746878NBC-06-1026(公称値)1000pカバー付き
オープン
2,698
2,968(税込)
17日以内出荷
返品不可
19746887NBC-06-102-D6(公称値)1000pカバー付き/DINレール直付き
オープン
2,898
3,188(税込)
17日以内出荷
返品不可
19746896NBC-06-2226(公称値)2200pカバー付き
オープン
2,698
2,968(税込)
17日以内出荷
返品不可
19746905NBC-06-222-D6(公称値)2200pカバー付き/DINレール直付き
オープン
2,898
3,188(税込)
17日以内出荷
返品不可
19746914NBC-06-3326(公称値)3300pカバー付き
オープン
2,698
2,968(税込)
17日以内出荷
返品不可
19746923NBC-06-332-D6(公称値)3300pカバー付き/DINレール直付き
オープン
2,898
3,188(税込)
17日以内出荷
返品不可
19746939NBC-06-6816(公称値)680pカバー付き
オープン
2,698
2,968(税込)
17日以内出荷
返品不可
19746948NBC-06-681-D6(公称値)680pカバー付き/DINレール直付き
オープン
2,898
3,188(税込)
17日以内出荷
返品不可
19746957NBC-10-10210(公称値)1000pカバー付き
オープン
2,798
3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
19746966NBC-10-102-D10(公称値)1000pカバー付き/DINレール直付き
オープン
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
19746975NBC-10-22210(公称値)2200pカバー付き
オープン
2,798
3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
19746984NBC-10-222-D10(公称値)2200pカバー付き/DINレール直付き
オープン
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
19746993NBC-10-33210(公称値)3300pカバー付き
オープン
2,798
3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
19747009NBC-10-332-D10(公称値)3300pカバー付き/DINレール直付き
オープン
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
19747018NBC-10-68110(公称値)680pカバー付き
オープン
2,798
3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
19747027NBC-10-681-D10(公称値)680pカバー付き/DINレール直付き
オープン
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
19747036NBC-16-10216(公称値)1000pカバー付き
オープン
2,898
3,188(税込)
42日以内出荷
返品不可
19747045NBC-16-102-D16(公称値)1000pカバー付き/DINレール直付き
オープン
3,298
3,628(税込)
42日以内出荷
返品不可
19747054NBC-16-22216(公称値)2200pカバー付き
オープン
2,898
3,188(税込)
42日以内出荷
返品不可
19747063NBC-16-222-D16(公称値)2200pカバー付き/DINレール直付き
オープン
3,298
3,628(税込)
42日以内出荷
返品不可
19747079NBC-16-33216(公称値)3300pカバー付き
オープン
2,898
3,188(税込)
42日以内出荷
返品不可
19747088NBC-16-332-D16(公称値)3300pカバー付き/DINレール直付き
オープン
3,298
3,628(税込)
42日以内出荷
返品不可
19747097NBC-16-68116(公称値)680pカバー付き
オープン
2,898
3,188(税込)
42日以内出荷
返品不可
19747106NBC-16-681-D16(公称値)680pカバー付き/DINレール直付き
オープン
3,298
3,628(税込)
42日以内出荷
返品不可
19747115NBC-20-10220(公称値)1000pカバー付き
オープン
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
19747124NBC-20-102-D20(公称値)1000pカバー付き/DINレール直付き
オープン
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
19747133NBC-20-22220(公称値)2200pカバー付き
オープン
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
19747149NBC-20-222-D20(公称値)2200pカバー付き/DINレール直付き
オープン
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
19747158NBC-20-33220(公称値)3300pカバー付き
オープン
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
19747167NBC-20-332-D20(公称値)3300pカバー付き/DINレール直付き
オープン
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
19747176NBC-20-68120(公称値)680pカバー付き
オープン
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
19747185NBC-20-681-D20(公称値)680pカバー付き/DINレール直付き
オープン
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
19747194NBC-30-10230(公称値)1000pカバー付き
オープン
3,298
3,628(税込)
32日以内出荷
返品不可
19747203NBC-30-102-D30(公称値)1000pカバー付き/DINレール直付き
オープン
3,698
4,068(税込)
32日以内出荷
返品不可
19747219NBC-30-22230(公称値)2200pカバー付き
オープン
3,298
3,628(税込)
32日以内出荷
返品不可
19747228NBC-30-222-D30(公称値)2200pカバー付き/DINレール直付き
オープン
3,698
4,068(税込)
32日以内出荷
返品不可
19747237NBC-30-33230(公称値)3300pカバー付き
オープン
3,298
3,628(税込)
32日以内出荷
返品不可
19747246NBC-30-332-D30(公称値)3300pカバー付き/DINレール直付き
オープン
3,698
4,068(税込)
32日以内出荷
返品不可
19747255NBC-30-68130(公称値)680pカバー付き
オープン
3,298
3,628(税込)
32日以内出荷
返品不可
19747264NBC-30-681-D30(公称値)680pカバー付き/DINレール直付き
オープン
3,698
4,068(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする