ミラーガラスオーブントースター
熱反射ミラーガラスで焼きムラ軽減
使っているときだけ庫内が見える
4段階の出力切替
食パン4枚が同時に焼ける大きな庫内
切り餅も手軽に焼けるクロス網
消費電力(W)1200
枚数4
寸法(mm)約340×340×225
質量(kg)約5(付属品含む)
コード長さ(m)約1.4
電源(AC V)100
電源周波数(Hz)50/60
アズワン品番64-9291-89
庫内寸法(mm)付属品
内容量1台
熱反射ミラーガラスで焼きムラ軽減
使っているときだけ庫内が見える
4段階の出力切替
食パン4枚が同時に焼ける大きな庫内
切り餅も手軽に焼けるクロス網