Fineロータリーフラスコ透明摺

Fineロータリーフラスコ透明摺 - TGK(東京硝子器械)

バッフル付フラスコ

仕様粉体攪拌用内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(mL)
高さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
TGK品番
高さ(mm)
共通
底面(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196294790000 13 62 04500000 13 62 04103【摺部】29/4251
13,760
13,660
15,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
196294880000 13 62 081000000 13 62 08127【摺部】29/4264
13,760
13,660
15,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
196294970000 13 62 143000000 13 62 14172【摺部】29/4286
15,720
15,620
17,182(税込)
24日以内出荷
返品不可
196295060000 13 62 175000000 13 62 17196【摺部】29/42102
19,320
19,220
21,142(税込)
10日以内出荷
返品不可
196295150000 13 62 1910000000 13 62 19235【摺部】29/32133
23,900
23,800
26,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
196295240000 13 62 2010000000 13 62 20245【摺部】29/32133
23,900
23,800
26,180(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする