ホームボックス
ホームボックス920専用の簡易組立式の仕切板で取り付け位置は3か所あります。ゴミの分別や園芸・レジャー用品などの収納物の整理整頓に便利です。
材質ポリプロピレン
仕様専用仕切板
質量(kg)約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×440×633
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×735×145
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ホームボックス920専用の簡易組立式の仕切板で取り付け位置は3か所あります。ゴミの分別や園芸・レジャー用品などの収納物の整理整頓に便利です。