曜日別特売

海外用トランス

海外用トランス - 日動工業

国内製品を海外で、あるいわ海外製品を国内で使用できます。

入力電圧(V)AC100~240仕様屋内用付属品C2プラグ 丸ピン適合AV機器、PC,プリンター、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなどコード長さ(m)1.3絶縁種別B種保護機能ノーヒューズブレーカープラグ形状A2平ピン内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kVA)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19646909SU-10001-
51,000
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19646893SU-550-550
36,000
取扱い終了
代替品有
19646918SU-15001.5-
70,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19646893SU-55008524433SU-550SU-550 海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機 08524433海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズスワロー電機1台
29,980
欠品中
税込32,978
注文コードが変更になりました
19646918SU-150008524451SU-1500SU-1500 海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機 08524451海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズスワロー電機1台
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする