フレキシブル管カッタ クリック25N

フレキシブル管カッタ クリック25N レッキス工業 フレキシブル管カッタ クリック25N レッキス工業

ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。
ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。

用途
ガス用フレキシブル管の切断。
水用ステンレスフレキシブル管の切断。
切断能力(mm)8~25 質量(g)255 回転半径(mm)107(20A切断時) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19662275 1713F5
11,800
8,598
9,458 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする