電気2重絶縁ディスクグラインダ

電気2重絶縁ディスクグラインダ - 高速電機(富士製砥)

最大出力1000W。ハイパワーを継承したニューモデル。握りやすいボディ形状に一新。
ヘッド部を低く設計、狭小部にも入りやすい。異物を吸い込みにくい構造設計。二重絶縁。

用途
一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業・熔接面の仕上げ作業・非鉄金属類の研削、仕上げ作業・金属製品の錆落とし、塗装はがし作業・特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。
付属品
砥石、スパナ
質量(kg)
1.6
消費電力(W)
760
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
100×6×15
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
M10×9
回転数(min-1[回/分])
120000
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19783768HDR-1000Z1007.82.5
¥18,750
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19783768HDR-1000Z49701287HDR-1000RHDR-1000Z 電気2重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥) 49701287電気2重絶縁ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)1台
¥13,980
税込¥15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする