遠沈管 バルク包装

遠沈管 バルク包装 - IWAKI(AGCテクノグラス)

漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用。フラットトップキャップによりキャップ上部への書込みも容易。
印刷目盛は耐薬品性の高いインクで、はがれ落ちる心配が少なく読取りも容易です。書込み用マーキングスポット付。
レーザーマーカー目盛は本体外側に印字され、内面に凹凸がないので細胞等のひっかかりがありません。
エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL。DNase、RNase、DNAフリー保証。放射線滅菌済。

注意
※遠心力はご使用になる遠心機・ロータにより変化します。適切なクッション・アダプタを使用し、使用前に試験することをおすすめします。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
容量(mL)
遠心力(xg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775562832324-015N1箱(300個)本体:ポリスチレン17×120151800
21,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
775562992325-015N1箱(300個)本体:ポリプロピレン17×120159400
20,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
775563082344-050N1箱(200個)本体:ポリスチレン29×115501500
18,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
775563172345-050N1箱(200個)本体:ポリプロピレン29×115509400
18,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
197284072324-0151箱(500個)本体:ポリスチレン17×120151800
32,700
取扱い終了
代替品有
197284162325-0151箱(500個)本体:ポリプロピレン17×120159400
32,400
取扱い終了
代替品有
197284252344-0501箱(300個)本体:ポリスチレン29×115501500
25,800
取扱い終了
代替品有
197284342345-0501箱(300個)本体:ポリプロピレン29×115509400
26,200
取扱い終了
代替品有
197284432324-0151パック(25個)本体:ポリスチレン17×120151800
1,350
取扱い終了
197284592325-0151パック(25個)本体:ポリプロピレン17×120159400
1,400
取扱い終了
197284682344-0501パック(10個)本体:ポリスチレン29×115501500
710
取扱い終了
197284772345-0501パック(10個)本体:ポリプロピレン29×115509400
690
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
197284072324-015775562832324-015N画像準備中遠沈管 バルク包装IWAKI(AGCテクノグラス)1箱(300個)
20,980
税込23,078
内容量に違いがあります
197284162325-015775562992325-015N画像準備中遠沈管 バルク包装IWAKI(AGCテクノグラス)1箱(300個)
19,980
税込21,978
内容量に違いがあります
197284252344-050775563082344-050N画像準備中遠沈管 バルク包装IWAKI(AGCテクノグラス)1箱(200個)
17,980
税込19,778
内容量に違いがあります
197284342345-050775563172345-050N画像準備中遠沈管 バルク包装IWAKI(AGCテクノグラス)1箱(200個)
17,980
税込19,778
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする