観葉植物 GREEN FRAME

観葉植物 GREEN FRAME ミドリエデザイン 観葉植物 GREEN FRAME ミドリエデザイン 観葉植物 GREEN FRAME ミドリエデザイン 観葉植物 GREEN FRAME ミドリエデザイン 観葉植物 GREEN FRAME ミドリエデザイン 観葉植物 GREEN FRAME ミドリエデザイン 観葉植物 GREEN FRAME ミドリエデザイン 観葉植物 GREEN FRAME ミドリエデザイン

ミドリエデザインは、サントリーが独自に開発した、土に代わる新素材「パフカル」を使用しています。
軽量で清潔、場所をとらず、誰でも簡単に植物を育てることができます。

用途コンパクトなラウンド型のフレーム。壁掛けはもちろん、縦置き、平置きも可能です。 付属品専用ピン 質量(kg)0.8 材質(フレーム)ABS樹脂 設置場所壁掛け用/卓上用 寸法(縦×横×奥行)(mm)158×162×50 内容量1個
注意
※植物には個体差がありますので、季節や育生状況によって、写真と異なる大きさ・色・形になる場合がございます。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18410316 GF-ブラウン-17A4 ブラウン シェフレラ緑、ポトスライム、ハツユキカズラ
オープン
3,500
3,850 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410334 GF-ブラウン-17C4 ブラウン ドラセナサンデリアーナシロフ、ポトス、フィカスプミラ緑
オープン
3,500
3,850 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410325 GF-ブラウン-17B4 ブラウン ペペロミアジェリー、オキシカルジューム、ワイヤープランツ
オープン
3,500
3,850 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410343 GF-ブラウン-18D1 ブラウン ポトスマーブル、ペペロミアプティオラータ、フィカスプミラ斑入り
オープン
3,500
3,850 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410237 GF-ミルク-17A4 ミルク シェフレラ緑、ポトスライム、ハツユキカズラ
オープン
3,500
3,850 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410255 GF-ミルク-17C4 ミルク ドラセナサンデリアーナシロフ、ポトス、フィカスプミラ緑
オープン
3,500
3,850 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410246 GF-ミルク-17B4 ミルク ペペロミアジェリー、オキシカルジューム、ワイヤープランツ
オープン
3,500
3,850 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410264 GF-ミルク-18D1 ミルク ポトスマーブル、ペペロミアプティオラータ、フィカスプミラ斑入り
オープン
3,500
3,850 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410273 GF-ローズ-17A4 ローズ シェフレラ緑、ポトスライム、ハツユキカズラ
オープン
3,500
3,850 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410298 GF-ローズ-17C4 ローズ ドラセナサンデリアーナシロフ、ポトス、フィカスプミラ緑
オープン
3,500
3,850 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410289 GF-ローズ-17B4 ローズ ペペロミアジェリー、オキシカルジューム、ワイヤープランツ
オープン
3,500
3,850 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410307 GF-ローズ-18D1 ローズ ポトスマーブル、ペペロミアプティオラータ、フィカスプミラ斑入り
オープン
3,500
3,850 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生花」にはこんなカテゴリがあります

シェアする