観葉植物 FRAME 給水ボトル付

観葉植物 FRAME 給水ボトル付 ミドリエデザイン 観葉植物 FRAME 給水ボトル付 ミドリエデザイン 観葉植物 FRAME 給水ボトル付 ミドリエデザイン 観葉植物 FRAME 給水ボトル付 ミドリエデザイン 観葉植物 FRAME 給水ボトル付 ミドリエデザイン 観葉植物 FRAME 給水ボトル付 ミドリエデザイン 観葉植物 FRAME 給水ボトル付 ミドリエデザイン 観葉植物 FRAME 給水ボトル付 ミドリエデザイン

ミドリエデザインは、サントリーが独自に開発した、土に代わる新素材「パフカル」を使用しています。
軽量で清潔、場所をとらず、誰でも簡単に植物を育てることができます。

用途絵画や写真のように、壁に植物を飾ることが出来ます。 付属品専用ピン/給水ボトル 質量(kg)1 ブラック 材質(フレーム)ABS樹脂 設置場所壁掛け用/卓上用 寸法(縦×横×奥行)(mm)192×187×48 植物名ポトス、ペペロミア・プティオラータ、シェフレラ緑、ハツユキカズラ、オキシカルジューム 内容量1個
注意
※植物には個体差がありますので、季節や育生状況によって、写真と異なる大きさ・色・形になる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18410508 F-ブラック-17Z4-B
オープン
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,100 / 税込 1,210
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生花」にはこんなカテゴリがあります

シェアする