観葉植物 FRAME 給水ボトル付

観葉植物 FRAME 給水ボトル付 ミドリエデザイン 観葉植物 FRAME 給水ボトル付 ミドリエデザイン 観葉植物 FRAME 給水ボトル付 ミドリエデザイン 観葉植物 FRAME 給水ボトル付 ミドリエデザイン 観葉植物 FRAME 給水ボトル付 ミドリエデザイン 観葉植物 FRAME 給水ボトル付 ミドリエデザイン 観葉植物 FRAME 給水ボトル付 ミドリエデザイン 観葉植物 FRAME 給水ボトル付 ミドリエデザイン
(1件のレビュー)

ミドリエデザインは、サントリーが独自に開発した、土に代わる新素材「パフカル」を使用しています。
軽量で清潔、場所をとらず、誰でも簡単に植物を育てることができます。

用途絵画や写真のように、壁に植物を飾ることが出来ます。 付属品専用ピン/給水ボトル 質量(kg)1 材質(フレーム)ABS樹脂 設置場所壁掛け用/卓上用 寸法(縦×横×奥行)(mm)192×187×48 内容量1個
注意
※植物には個体差がありますので、季節や育生状況によって、写真と異なる大きさ・色・形になる場合がございます。
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18410544 F-アイボリー-17Y4-B アイボリー ドラセナサンデリアーナシロフ、ポトスマーブル、テーブルヤシ、オキシカルジュームブラジル、フィカスプミラ斑入り
オープン
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410553 F-アイボリー-17X4-B アイボリー ペペロミアグラベラ、ポトスライム、シェフレラ斑入り、フィカスプミラ緑、ワイヤープランツ
オープン
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410535 F-アイボリー-17Z4-B アイボリー ポトス、ペペロミア・プティオラータ、シェフレラ緑、ハツユキカズラ、オキシカルジューム
オープン
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410587 F-YE-18T1-B イエロー ペペロミアグラベラ、クロトンリュウセイ、オキシカルジューム、フィカスプミラ斑入り
オープン
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410517 F-ブラック-17Y4-B ブラック ドラセナサンデリアーナシロフ、ポトスマーブル、テーブルヤシ、オキシカルジュームブラジル、フィカスプミラ斑入り
オープン
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410526 F-ブラック-17X4-B ブラック ペペロミアグラベラ、ポトスライム、シェフレラ斑入り、フィカスプミラ緑、ワイヤープランツ
オープン
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410508 F-ブラック-17Z4-B ブラック ポトス、ペペロミア・プティオラータ、シェフレラ緑、ハツユキカズラ、オキシカルジューム
オープン
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410447 F-ホワイト-17Y4-B ホワイト ドラセナサンデリアーナシロフ、ポトスマーブル、テーブルヤシ、オキシカルジュームブラジル、フィカスプミラ斑入り
オープン
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410465 F-ホワイト-18W1-B ホワイト ネフロレピス、ペペロミアジェリー、クロトンB&F、オキシカルジュームブラジル、フィカスプミラ斑入り
オープン
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410499 F-ホワイト-18T1-B ホワイト ペペロミアグラベラ、クロトンリュウセイ、オキシカルジューム、フィカスプミラ斑入り
オープン
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410456 F-ホワイト-17X4-B ホワイト ペペロミアグラベラ、ポトスライム、シェフレラ斑入り、フィカスプミラ緑、ワイヤープランツ
オープン
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410474 F-ホワイト-18V1-B ホワイト ポトス、ペペロミアグラベラ、コンシンネレインボー、オキシカルジューム、フィカスプミラ緑
オープン
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410438 F-ホワイト-17Z4-B ホワイト ポトス、ペペロミア・プティオラータ、シェフレラ緑、ハツユキカズラ、オキシカルジューム
オープン
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410578 F-レッド-18V1-B レッド ポトス、ペペロミアグラベラ、コンシンネレインボー、オキシカルジューム、フィカスプミラ緑
オープン
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410605 F-木目調ダーク-17Y4-B 木目調ダーク ドラセナサンデリアーナシロフ、ポトスマーブル、テーブルヤシ、オキシカルジュームブラジル、フィカスプミラ斑入り
オープン
5,898
6,488 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410614 F-木目調ダーク-17X4-B 木目調ダーク ペペロミアグラベラ、ポトスライム、シェフレラ斑入り、フィカスプミラ緑、ワイヤープランツ
オープン
5,898
6,488 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410596 F-木目調ダーク-17Z4-B 木目調ダーク ポトス、ペペロミア・プティオラータ、シェフレラ緑、ハツユキカズラ、オキシカルジューム
オープン
5,898
6,488 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410639 F-木目調ナチュラル- 17Y4-B 木目調ナチュラル ドラセナサンデリアーナシロフ、ポトスマーブル、テーブルヤシ、オキシカルジュームブラジル、フィカスプミラ斑入り
オープン
5,898
6,488 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410648 F-木目調ナチュラル- 17X4-B 木目調ナチュラル ペペロミアグラベラ、ポトスライム、シェフレラ斑入り、フィカスプミラ緑、ワイヤープランツ
オープン
5,898
6,488 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410623 F-木目調ナチュラル- 17Z4-B 木目調ナチュラル ポトス、ペペロミア・プティオラータ、シェフレラ緑、ハツユキカズラ、オキシカルジューム
オープン
5,898
6,488 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18410447
2022-08-16
用途:
トイレの装飾に
その他業種

外したリモコンの跡隠しで購入しました。フェイクが苦手なのでリアルグリーンのものでとても満足だったのですが、水をあげていても右側の2つの植物が枯れてしまいました。空いてしまったところに何か植えれますか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生花」にはこんなカテゴリがあります

シェアする