KIJIMA(キジマ)
ウインカーレンズ
付け替えるだけの簡単ドレスアップアイテムのクリアレンズ。
色
クリア
適合車種
スーパーカブ50:2BH‐AA09、スーパーカブ110:2BJ‐JA44、カブPRO50:2BH‐AA07、カブPRO110:2BJ-JA42、クロスカブ50:2BH‐AA06、クロスカブ110:2BJ‐JA45
適合純正型番
33420-GJE-901、33470-GJE-901
内容量
1個
注意
※交換時にはオレンジ発光のバルブを必ず御使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19760449
217-4448
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください