KIJIMA(キジマ)
リアキャリア BOXベース
汎用のBOXを取り付けるためのBOXベース。Reembark BOXやGIVIが使用可能。
色
ガンメタ
材質
アルミ、アルマイト仕上げ
天板寸法(mm)
235×247
最大積載量(kg)
5
適合車種
BURGMAN400【2BL-DU11A】2017y
適合メーカー
SUZUKI
内容量
1個
注意
※取り付けにはカバーへの穴あけ加工が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19760485
210-252
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください