KIJIMA(キジマ)
リアキャリア アドベンチャー
キャンプ用品など大きな荷物の積載を考慮した大型天板のアドベンチャーキャリア。
積載時のバランスも考えた構造。
色
シルバー
材質
スチール
天板寸法(mm)
360×430
最大積載量(kg)
7
適合車種
CRF250L/M/RALLY ・LD
適合メーカー
HONDA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19760573
210-253
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください