ワイヤレスポータブルスピーカー EXTRA BASS 大型タイプ
ダンスでもライブでも、心を震わす大音量。スマートフォンからワイヤレス操作可能。マイクミキシング端子搭載。
雰囲気をさらに盛り上げるライティング機能を搭載。大勢で盛り上がるパーティーチェーンに対応。
用途音声の拡声に。
色ブラック
付属品電源コード
質量(g)約8000
消費電力(W)55
出力RCA出力端子
電源AC電源、リチウムイオンバッテリー
最大出力(W)150(75+75)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)264×552×272
入力RCA入力端子、マイクミキシング端子
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
スピーカー直径130mm(ウーファー)×2、直径50mm(トゥイーター)×2
電池使用時間(時間)(Bluetooth)14
指向性全指向性
BluetoothBluetooth標準規格ver.4.2
内容量1台
注意
※ 安定した場所に置いて使用してください