曜日別特売

アルミステップ2個セット

アルミステップ2個セット - YUANBO
(1件のレビュー)

普通乗用車用アルミステップ

最大積載量(kg)800材質アルミニューム長さ(mm)700幅(mm)300質量(kg)5高さ(mm)80内容量1セット(2台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19763258CS-800M
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19763258
2021-10-07
用途: 簡易ジャッキの傾斜角がきつくエアロ付等の車は上げにくかった為このアルミステップを使用しています。
カーペット卸売・小売業

ジャッキの高さとステップの高さが一緒は良かったのですが裏の溶接あとが盛り上がっているため床に対する接地面が面でなく点になるため滑りやすくちょっと不便です。厚めのゴムを張り付けて滑り止めにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする