ゴジャックスーパースリック2個セット

ゴジャックスーパースリック2個セット - ゴジャック
(1件のレビュー)

4つで約2トンのホイールの取扱いが可能

適合ホイールサイズ(inch)13”~19”タイヤ幅(mm)500タイヤ外径(mm)900内容量1セット(2台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19763285AZ4500-2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19763285
2019-05-04
用途: 工場
くるまや フリーバーズ自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか、しっかりとした商品で、良い感じですよ。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする