SNIT
低床ガレージジャッキ2t
スニットのガレージジャッキ・フットペダルモデル・セルフリターンハンドル・下降制御装置
能力(t)
2
全長(mm)
705
質量(kg)
36
全幅(mm)
343
最高位(mm)
500
最低位(mm)
75
ハンドル長さ(mm)
1100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19763389
S-2TK
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください