YUANBO
メタルロール(3本ロール)
スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
材質
スチール
最大使用寸法(mm)
【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5
本体質量(kg)
10.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×95×215
内容量
1台
注意
※画像の万力は付属しておりません。
※最大曲げ厚・幅は目安です。
※材料の配合や処理によって若干変わります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19763748
MR135
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください