ROCKY
ルーフキャリア ZMシリーズ
ユニクロめっきより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)
60
内寸幅(mm)
990
調節範囲(mm)
最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ外寸(mm)
長さ外寸(mm)
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19764143
ZM-333AH
365
1950
<旧型車>アトレー(S100系)・ハイルーフ
¥
39,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19764159
ZM-333MH
357
1950
<旧型車>ミニキャブ(U60系)・ハイルーフ、クリッパー(U70系)・ハイルーフ
¥
39,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19764168
ZM-333ML
298
1950
<旧型車>ミニキャブ(U60系)・標準ルーフ、クリッパー(U70系)・標準ルーフ
¥
39,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19764195
ZM-333SH
403
1950
<旧型車>サンバー(KV・KS系)・ハイルーフ
¥
39,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19764274
ZM-444AH
389
1760
<旧型車>ハイゼット(S200系)・標準・ハイルーフ共用
¥
39,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19764308
ZM-555SH
377
1950
<旧型車>サンバー(TV系)・ハイルーフ
¥
39,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750