排水口ブラシ

排水口ブラシ - アズマ工業

側面360度と底面の植毛ブラシなので、排水口内やドレーンカゴの底と側面が一度に洗えます。ドレーンカゴ・三角コーナーもキレイにできます。
スミにフィットし、しっかり洗えます。

用途キッチン・台所のお掃除に材質(ブラシ・グリップ)ポリプロピレン寸法(mm)約60×250×50質量(g)約80耐熱温度(℃)70内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※コーティング加工など、表面に特殊な加工がしてある材質には加工をはがす恐れがあるため、目立たないところで確かめてからご使用ください。
※プラスチックなど柔らかい材質には傷をつける恐れがあるため、目立たないところで確かめてからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19764859KK723G
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする