水拭き・スプリング15X スペア
スペア番号33番のスペア糸です。モップヘッドの幅約21~25cmの水拭きモップに共通で交換できます。スペアのみ・柄は別売りです。
ヨリが戻りにくい特殊固定糸を使用しています。汚れ取り性能が長続きします。
レーヨンは水含みが良く、他の繊維と比べ断面がギザギザしているため、汚れをかき出す効果があります。また、ポリエステルは非常に丈夫で、虫やカビの害を受けにくい繊維です。
レーヨンとポリエステルは、繊維の内部に汚れが染みこみにくく、モップ自体の汚れを落としやすいという特長があります。
仕様スペア番号33番
材質レーヨン、ポリエステル
質量(g)約130
長さ(cm)約16
適合ヘッド幅約21~25cm
拭き幅(cm)約22
内容量1個