dyson cool タワーファン

dyson cool タワーファン ダイソン

パワフルなのに、スムーズな風。空気を増幅させる、羽根のない扇風機。最大60%静かになります。
・ダイソンの扇風機はAir Multiplier(TM)(エアマルチプライアー) テクノロジーにより、ムラのないパワフルな風を生み出します。
・本体内部の乱気流を大幅に削減することで AM07 は従来製品よりも60%静かになりました。
・最大10%省エネ。乱気流を減らすことで扇風機は静かになりますが、同時に少ない電力で風を生み出すことも可能になります。パワフルな風を送る一方、モーターはゆっくり回転するよう調整されているため省エネを実現しました。
・15分から9時間の範囲で事前に設定した時間を過ぎると、電源が切れるように設定できます。
・電源のオン/オフや10段階の風量調整、首振り機能、スリープタイマーの設定が可能です。本体上部に留めておくことができます。
・ボタン一つでスムーズな首振り。お部屋全体に風を送ります。
・お手入れが大変なカバーや羽根がありません。
・高速回転する羽根がなく、どなたでも安心してご利用いただけます。

付属品リモコン 寸法(mm)1007×230×230 質量(kg)2.85 消費電力(W)最小4/最大52 モーターDCモーター 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19767869 AM07DCBN ブラック/ニッケル
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19767878 AM07DCIB アイアン/サテンブルー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする