ジョー・プリンス竹下
ステンレス鎌形ハンドル
・普及型密閉ハンドルです。
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途
・大型機械扉、防音扉、塗装機器
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
鏡面研磨
適合ねじ
M4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19768605
PH-99-SUS-3-R
197
大
¥
4,820
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19768614
PH-99-SUS-4-R
154
小
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
19768623
PH-99-SUS-3-L
197
大
¥
4,820
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19768639
PH-99-SUS-4-L
154
小
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください