ネピア激吸収キッチンタオルボックス

ネピア激吸収キッチンタオルボックス - 王子ネピアネピア激吸収キッチンタオルボックス - 王子ネピアネピア激吸収キッチンタオルボックス - 王子ネピアネピア激吸収キッチンタオルボックス - 王子ネピア
(12件のレビュー)

取り出しやすいポップアップ式
激吸収エンボスの厚手タイプで水も油もたっぷり吸収
パルプ100%、FSC認証紙使用

タイプ2枚重ねシートサイズ(mm)189×237FSC認証認定FSC認証番号SGSHK-COC-004078バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190206バイオマス配合率(%)10
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19791355-1個(150枚)64-8869-43
オープン
179
197(税込)
当日出荷
19791364-1セット(150枚×3箱)64-1128-95
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19791364
2023-02-02
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

吸収量が大変多く、速く吸収するので購入お薦めです。

対象商品 : 19791364
2022-09-26
用途: 給食調理時に使用。
社会福祉法人つるみね福祉会 医療・福祉・介護関連業

品質は問題なく、吸水性に優れ、濡れても破れにくい。ロールの物と比べるとコスパ的にはやや高くなってしまうが、調理作業中に一枚ずつ取り出す行程を考えれば、作業効率が優先されるので、やはりボックスタイプのほうが良く、コスパの問題は相殺されると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19791364
2022-07-08
用途: キッチン作業全般
運輸・通信業

油の吸収もよく値段も使いやすさも満足してリピートしてます。

対象商品 : 19791364
2021-10-11
用途: 食器拭き
卸売・小売業

吸水性能や破れにくさはエリエールの方が優れているかも

対象商品 : 19791364
2021-09-13
用途: キッチンでの調理
卸売・小売業

まだ未使用ですが、見た感じは全く問題ありません。生地も厚そうで使いやすそうです。

対象商品 : 19791364
2021-04-12
用途: 汚れのふき取り時に

キッチンペーパーはロールタイプが主流だと思っていましたが、このようなボックスタイプがあるのを知りました。一枚ずつ素早くとれるので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 19791364
2021-01-13
用途: 食器や調理品の拭き取り
株式会社菅原工業所建設業・工事業

今まで使用していたロール状の物より
1枚1枚すぐ取れて、ティッシュペーパーと同じ様に使えるので
使用しやすいと言っております。

対象商品 : 19791364
2021-02-04
用途: 会社のキッチン使用時

食器を拭く際、使い捨てでも吸収も、肌触りも良かった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする