円筒分銅

円筒分銅 アズワン

耐腐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製です。円盤型はズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。

材質オーステナイト非磁性ステンレス鋼 タイプ円筒 規格磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 内容量1個
お気に入りに追加
42件中 1~42件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19800796 F1CSB-20KA 20000 20 F1級(特級) 2-494-01 2μm以下(鏡面仕上)
212,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19800805 F1CSB-10KA 10000 10 F1級(特級) 2-494-02 2μm以下(鏡面仕上)
125,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19800814 F1CSB-5KA 5000 5 F1級(特級) 2-494-03 2μm以下(鏡面仕上)
63,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19800823 F1CSB-2KA 2000 2 F1級(特級) 2-494-04 2μm以下(鏡面仕上)
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19800839 F1CSB-1KA 1000 1 F1級(特級) 2-494-05 2μm以下(鏡面仕上)
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19800848 F1CSB-500GA 500 - F1級(特級) 2-494-06 2μm以下(鏡面仕上)
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19800857 F1CSB-200GA 200 - F1級(特級) 2-494-07 2μm以下(鏡面仕上)
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19800866 F1CSB-100GA 100 - F1級(特級) 2-494-08 2μm以下(鏡面仕上)
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19800875 F1CSB-50GA 50 - F1級(特級) 2-494-09 2μm以下(鏡面仕上)
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19800884 F1CSB-20GA 20 - F1級(特級) 2-494-10 2μm以下(鏡面仕上)
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19800893 F1CSB-10GA 10 - F1級(特級) 2-494-11 2μm以下(鏡面仕上)
7,000
 
 
取扱い終了
19800909 F1CSB-5GA 5 - F1級(特級) 2-494-12 2μm以下(鏡面仕上)
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
19800918 F1CSB-2GA 2 - F1級(特級) 2-494-13 2μm以下(鏡面仕上)
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
19800927 F1CSB-1GA 1 - F1級(特級) 2-494-14 2μm以下(鏡面仕上)
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
19800936 F2CSB-20KA 20000 20 F2級(1級) 2-495-01 2μm以下(鏡面仕上)
190,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19800945 F2CSB-10KA 10000 10 F2級(1級) 2-495-02 2μm以下(鏡面仕上)
114,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19800954 F2CSB-5KA 5000 5 F2級(1級) 2-495-03 2μm以下(鏡面仕上)
60,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19800963 F2CSB-2KA 2000 2 F2級(1級) 2-495-04 2μm以下(鏡面仕上)
27,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19800979 F2CSB-1KA 1000 1 F2級(1級) 2-495-05 2μm以下(鏡面仕上)
20,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19800988 F2CSB-500GA 500 - F2級(1級) 2-495-06 2μm以下(鏡面仕上)
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19800997 F2CSB-200GA 200 - F2級(1級) 2-495-07 2μm以下(鏡面仕上)
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19801006 F2CSB-100GA 100 - F2級(1級) 2-495-08 2μm以下(鏡面仕上)
9,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19801015 F2CSB-50GA 50 - F2級(1級) 2-495-09 2μm以下(鏡面仕上)
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19801024 F2CSB-20GA 20 - F2級(1級) 2-495-10 2μm以下(鏡面仕上)
6,800
 
 
取扱い終了

返品不可
19801033 F2CSB-10GA 10 - F2級(1級) 2-495-11 2μm以下(鏡面仕上)
6,800
 
 
取扱い終了

返品不可
19801049 F2CSB-5GA 5 - F2級(1級) 2-495-12 2μm以下(鏡面仕上)
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19801058 F2CSB-2GA 2 - F2級(1級) 2-495-13 2μm以下(鏡面仕上)
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19801067 F2CSB-1GA 1 - F2級(1級) 2-495-14 2μm以下(鏡面仕上)
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19801076 M1CSB-20KA 20000 20 M1級(2級) 2-496-01 5μm以下
179,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19801085 M1CSB-10KA 10000 10 M1級(2級) 2-496-02 5μm以下
111,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19801094 M1CSB-5KA 5000 5 M1級(2級) 2-496-03 5μm以下
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19801103 M1CSB-2KA 2000 2 M1級(2級) 2-496-04 5μm以下
25,000
 
 
取扱い終了
19801119 M1CSB-1KA 1000 1 M1級(2級) 2-496-05 5μm以下
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19801128 M1CSB-500GA 500 - M1級(2級) 2-496-06 5μm以下
12,000
 
 
取扱い終了
19801137 M1CSB-200GA 200 - M1級(2級) 2-496-07 5μm以下
11,000
 
 
取扱い終了
19801146 M1CSB-100GA 100 - M1級(2級) 2-496-08 5μm以下
8,500
 
 
取扱い終了
19801155 M1CSB-50GA 50 - M1級(2級) 2-496-09 5μm以下
7,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19801164 M1CSB-20GA 20 - M1級(2級) 2-496-10 5μm以下
6,400
 
 
取扱い終了

返品不可
19801173 M1CSB-10GA 10 - M1級(2級) 2-496-11 5μm以下
6,400
 
 
取扱い終了
19801189 M1CSB-5GA 5 - M1級(2級) 2-496-12 5μm以下
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19801198 M1CSB-2GA 2 - M1級(2級) 2-496-13 5μm以下
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19801207 M1CSB-1GA 1 - M1級(2級) 2-496-14 5μm以下
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/268/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする