旋光計
物理・応用科学などで「偏光」「旋光」「旋光性物質」「光学活性」などを学習する際の教育用としても適しています。ハロゲンランプを使用し、測定結果をデジタル表示します。
仕様旋光度目盛:-179.95°~+180.00°、国際糖度目盛:右旋左旋/0~130°、偏光装置:偏光板使用の理振法規格品、光源ランプ:ハロゲンランプ、電源(W):100~240V 50、観測管(mm):100・200×各1本
質量(kg)11
最小表示旋光度/0.05°、国際糖度/0.1°Z
外寸(mm)550×290×210
測定精度旋光度±0.1°
型番POLARIX-S
フィルター590a以外の波長を遮断する単光色板
アズワン品番2-1878-01
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07