アズワン
E-Mix
ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
仕様
サンプル処理容量(mL):50~400、ストローク回数:8回/秒
寸法(mm)
220×400×240
質量(kg)
15
材質(本体)
スチール(焼付塗装)
電源
AC100V 50/60Hz
タイマー設定
30・60・90・120・150・180・210秒・連続
アズワン品番
3-3631-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19809153
primo
¥295,000
¥
294,000
¥323,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000