アズワン
E-Mix
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19809153
品番
primo
参考基準価格(税別)
¥295,000
販売価格(税込)
¥323,400
販売価格(税別)
¥
294,000
バスケットに入れる
ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
仕様
サンプル処理容量(mL):50~400、ストローク回数:8回/秒
寸法(mm)
220×400×240
質量(kg)
15
材質(本体)
スチール(焼付塗装)
電源
AC100V 50/60Hz
タイマー設定
30・60・90・120・150・180・210秒・連続
アズワン品番
3-3631-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000