曜日別特売

スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾

スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾 - 3M(スリーエム)スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾 - 3M(スリーエム)スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾 - 3M(スリーエム)スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾 - 3M(スリーエム)スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾 - 3M(スリーエム)スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾 - 3M(スリーエム)スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾 - 3M(スリーエム)スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾 - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。

幅(mm)75
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
長さ(m)
形状
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19785238FR 100 75 GOL1箱(1ロール)10025ロールタイプCwt
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
19785247FR 120 75 GOL1箱(1ロール)12025ロールタイプCwt
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
19785256FR 150 75 GOL1箱(1ロール)15035ロールタイプCwt
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
19785265FR 180 75 GOL1箱(1ロール)18035ロールタイプCwt
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
19785274FR 240 75 GOL1箱(1ロール)24035ロールタイプCwt
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
19785299FR 320 75 GOL1箱(1ロール)32035ロールタイプCwt
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
19785308FR 400 75 GOL1箱(1ロール)40035ロールタイプCwt
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
66113105FR 280 75 GOL1箱(4巻)28035--
オープン
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
19785283FR 280 75 GOL1箱(1ロール)28035ロールタイプCwt
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19785274
2021-12-02
用途: 木部の研磨や塗装の中研ぎ

粒子の大きさがそろっていて研磨の仕上げが綺麗。目詰まりがしにくく作業性が良い

対象商品 : 19785265
2020-11-24
用途: 木工の仕上げ作業
TIDAFIKAwoodstudiotokyo製造業

ゴールドは ペーパー目が着きやすいですがそのかわり長切れしとても重宝しています 
ペーパーの種類は適材適所だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする