曜日別特売

【レンタル】 電防内蔵交流アーク溶接機 BS-300M(二次側ケーブル10mセット)

【レンタル】 電防内蔵交流アーク溶接機 BS-300M(二次側ケーブル10mセット) - ダイヘン
(1件のレビュー)

電防内蔵交流アーク溶接機
ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。
小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。
安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。

内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ BS-3 M(基本セット)とセットでご注文ください.。
※注文確定時に溶接機器等レンタル規約に同意頂く必要があります。
溶接機器等レンタル規約
※レンタル日数は5日・10日・15日・30日でご利用できます。
※レンタルの延長をご希望される場合は、レンタル日数の延長も可能です。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※商品の返送については商品に同梱されている書類に記載されている住所に元払いで返送お願いします。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせていただきます。
※WEBからの発注のみとなります。
全12種類を絞り込む
レンタル日数(日)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19817903BS-300M 50Hz (10mセット)電源、一次側ケーブル 5m、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m10
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19817919BS-300M 50Hz (10mセット)電源、一次側ケーブル 5m、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m15
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19817928BS-300M 50Hz (10mセット)電源、一次側ケーブル 5m、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m30
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
21447127BS-300M 50Hz (10mセット)電源、一次側ケーブル 5m、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m延長2
オープン
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21453689BS-300M 60Hz (10mセット)電源、一次側ケーブル 5m、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m延長2
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21453698BS-300M 50Hz (10mセット)電源、一次側ケーブル 5m、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m5
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
21453707BS-300M 60Hz (10mセット)電源、一次側ケーブル 5m、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m5
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
21453716BS-300M 60Hz (10mセット)電源、一次側ケーブル 5m、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m10
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
21453725BS-300M 60Hz (10mセット)電源、一次側ケーブル 5m、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m15
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
21453734BS-300M 60Hz (10mセット)電源、一次側ケーブル 5m、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m30
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19817894BS-300Mホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19817937BS-300M 50Hz (10mセット)電源、一次側ケーブル 5m、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m延長5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19817903
2020-09-11
用途: 機械のメンテナンス時
中信企画

輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
輸送期間もレンタルの日にちに計算されているけど どうしてでしょううか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする