マグネットVブロック 縦溝型
着脱は切替レバーで簡単です。
上面(V面)が吸着可能です。
用途
丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。
幅(mm)
59
高さ(mm)
73
使用可能径(Φ)
37
V面角度(°)
90
内容量
1台
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※2面以上の磁石面に、同時にワークを固定させた場合、各々の磁力が低下しますのでご注意ください。
※三次元測定機及び計測システム用では御座いません。
※子供の手の届かないところに保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸着力(N[kgf])
長さ(mm)
質量(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24741746
MTB-1
294[30]
80
約1.95
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24741755
MTB-2
588[60]
120
約2.98
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください