TVセッターハング VS28
小型テレビに最適なテレビ天吊り金具
耐荷重(kg)20
対応インチサイズSS:13~32
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
質量(kg)1.6
角度調整範囲下-20度、左右360度回転
取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100
外形寸法(幅W×高さH)(mm)160×350~465
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |