TVセッターアドバンス PA124

TVセッターアドバンス PA124 スタープラチナ TVセッターアドバンス PA124 スタープラチナ

上下左右角度調整可能、2本のアームでしっかり固定、剛性感と安心感があります。

耐荷重(kg)35 対応インチサイズM:37~65 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質アルミ合金、スチール 質量(kg)8.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)509×390×54~448(ベースカバー寸法) 角度調整範囲上下±15度、左右±60度(壁に当たるまで)、水平調節±3度 取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~410、横:200~440 組立距離(mm)54~448(壁面から) 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19828123 TVSADPA124MT ホワイト/シルバー
オープン
22,980
25,278 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19828114 TVSADPA124MC ブラック/シルバー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする