TVセッターハイライン GS312
最高級クラスのアーム式金具、ガススプリングによる上下高さ調節機能付き
耐荷重(kg)10
対応インチサイズSS:13~32
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
質量(kg)2.3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×170×113~613(ベースカバー寸法)
角度調整範囲上+90度 、下-20度、左右±90度(壁に当たるまで)
取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100
組立距離(mm)113~613(壁面から)
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |