モニターアーム
前後左右に滑らかな動きで移動が可能な固定式アーム
デスクの上を有効に使いたい方に最適なモニター2台を前後左右に自在に移動させることができる多関節式液晶モニターアームです。デスクトップPCを机の上で使用すると、大幅にスペースを取られてしまい、特に複数モニターを使用していれば、なおさらPCを設置するだけで物を置く場所がなくなってしまいます。そのようなストレスを解消するために、上部の空間を有効利用でき、上下方向に位置を調節させることができる固定式のアームは、PCを快適に使用する事ができます。更にモニタ自体も360°回転可能ですので、モニタを縦に固定することもできます。
モニター取付け部はVESA規格準拠
モニター取付け部はMIS-D(VESA75(75mmx75mmの正方形に穴が開いている)、VESA100(100mmx100mmの正方形に穴が開いている)に対応。重量6kg以下(1台あたり)のモニターを取り付け可能です。
アーム取り付けはクランプ式
アーム本体はクランプでデスクにガッチリ取り付けることができます。厚さ4.5cm以下のデスク板に取り付け可能です。
質量(kg)4.74
色ブラック/シルバー
取付方式クランプ式
規格対応VESA:MIS-D(75×75/100×100mm)MIS-E(100×100mm)
耐荷重(kg)(モニター)6×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×509×830
保証期間5年間
対応インチサイズ15~24
内容量1個
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品

